Tilteliai skirti MicroKom® hi.flex ir MicroKom BluFlex® 2 120-155 mm

Prekės Nr.: 238395 120-155
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Suklio ribos ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Suklio ribos ⌀ 120 mm - 155 mm
Produkto rūšis Suklio įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 238395 120-155
EAN / GTIN 4047109229129
Gamintojo numeris M05 80200

Aprašymas

Tinka:

MicroKom® hi.flex Nr. 238380 6 – 125 ir Nr. 238391 6 - 125 bei MicroKom BluFlex® 2 Nr. 238398 6 – 125 ir Nr. 238392.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį