Tilteliai skirti MicroKom® hi.flex ir MicroKom BluFlex® 2 270-305 mm

Prekės Nr.: 238395 270-305
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Suklio ribos ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Suklio ribos ⌀ 270 mm - 305 mm
Produkto rūšis Suklio įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 238395 270-305
EAN / GTIN 4047109280175
Gamintojo numeris M05 80520

Aprašymas

Tinka:

MicroKom® hi.flex Nr. 238380 6 – 125 ir Nr. 238391 6 - 125 bei MicroKom BluFlex® 2 Nr. 238398 6 – 125 ir Nr. 238392.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį