KOMET® plokštelės laikiklis 90°, skirtas M03Speed apdirbimui pirmyn 100-166

Prekės Nr.: 238374 100-166
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka M03 dydžiui Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka dydžiui M03 100−166
Iškyšos ilgis L1 106 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TOHX 0902..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239653 8IP4
Keičiamas tiltelis 238372 100; 128; 166
Produkto rūšis Suklio įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 238374 100-166
EAN / GTIN 4047109025172
Gamintojo numeris M03 10070

Aprašymas

Pastaba:

Tinka naudoti tik kartu su keičiamu tilteliu Nr. 238372.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį