KOMET® plokštelės laikiklis 90°, skirtas M03Speed apdirbimui pirmyn 62-82

Prekės Nr.: 238374 62-82
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka M03 dydžiui Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka dydžiui M03 62−82
Iškyšos ilgis L1 103 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TOHX 0902..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239653 8IP4
Keičiamas tiltelis 238372 62; 82
Produkto rūšis Suklio įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 238374 62-82
EAN / GTIN 4047109024922
Gamintojo numeris M03 10043

Aprašymas

Pastaba:

Tinka naudoti tik kartu su keičiamu tilteliu Nr. 238372.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį