Ištekinimo laikiklis

Prekės Nr.: 237636
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Tinkamos keičiamos plokštelės CC..0602..
    Ilgis L 82 mm
    Ilgis 1 115 mm
    ⌀ ribos 24,75 mm - 30,1 mm
    Produkto rūšis Suklio įrankis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 237636
    EAN / GTIN 4045197584243
    Gamintojo numeris 237636

    Aprašymas

    Modelis:

    Koto ⌀ 16 mm. Su vidiniu aušinimu.
    L = maksimalus ištekinimo gylis.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį