Tikslaus ištekinimo įrankių rinkinys ⌀ 9,75-164 mm SK40

Prekės Nr.: 237541 SK40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Jungtis Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Jungtis SK40
    Vidinis aušinimas taip
    Produkto rūšis Suklio įrankis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 237541 SK40
    EAN / GTIN 4045197608499
    Gamintojo numeris 237541 SK40

    Aprašymas

    Modelis:

    Skirta ⌀ 9,75 – 164 mm, su suklio galvute Nr. 237546, ištekinimo laikikliais ir priedais lagamine. Galima praplėsti su tilteliu Nr. 237560 iki ⌀ 320 mm.
    Nustatymo tikslumas 0,01 mm per padalą / pagal Nonijaus skalę 0,002 mm ⌀.

    Paskirtis:

    Tekinimo peiliams su ⌀ 16 mm kotu ir tikslaus gręžimo tilteliu. Ištekinimo laikikliams ir laikikliams su keičiamomis plokštelėmis CC..0602.

    Tiekiama:

    1 suklio galvutė: Nr. 237546 SK40
    po 1 ištekinimo laikiklį (maks. darbinė dalis): Nr. 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); Nr. 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
    Nr. 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); Nr. 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm);
    Nr. 237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); Nr. 237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
    1 tiltelis: Nr. 237647 ⌀ praplėtimui 86 – 164 mm.
    1 keičiamų plokštelių laikiklis prie tiltelio: Nr. 237564 06
    1 keičiama plokštelė: Nr. 260052 dyd. CU7010 (CCMT 060204)

    Atsarginė dalis:

    Ištekinimo plokštelės varžtas Nr. 219830.

    Rekomendacija:

    Geriausia su keičiamomis plokštelėmis Nr. 237695 ir Nr. 237696.