Suklio galvutė ⌀ 9,75 − 320 mm SK40

Prekės Nr.: 237546 SK40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Jungtis SK40
Vidinis aušinimas taip
Išorinis ⌀ D1 63 mm
Naudingasis ilgis L1 81 mm
Iškyšos ilgis A 91 mm
Produkto rūšis Suklio įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 237546 SK40
EAN / GTIN 4045197608536

Aprašymas

Modelis:

Gali būti vientiso bloko arba su HW63 jungtimi. Su vidiniu aušinimo priemonės padavimu.

Atsarginė dalis:

Ištekinimo plokštelės varžtas Nr. 219830.