Suklio galvutė ⌀ 9,75 − 320 mm HSK63

Prekės Nr.: 237546 HSK63
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Jungtis Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Jungtis HSK63
Vidinis aušinimas taip
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui taip
Išorinis ⌀ D1 63 mm
Naudingasis ilgis L1 72 mm
Iškyšos ilgis A 96 mm
Produkto rūšis Suklio įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 237546 HSK63
EAN / GTIN 4045197608550
Gamintojo numeris 237546 HSK63

Aprašymas

Modelis:

Gali būti vientiso bloko arba su HW63 jungtimi. Su vidiniu aušinimo priemonės padavimu.

Atsarginė dalis:

Ištekinimo plokštelės varžtas Nr. 219830.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį