Adapteris 9,9 mm

Prekės Nr.: 237624 9,9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ Dmin (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Mažiausias ⌀ Dmin 9,9 mm
Vidinis aušinimas taip
Tipas D10
Koto ⌀ 7 mm
L2 35 mm
Ilgis L 61 mm
Suklio ribos ⌀ 9,9 mm - 19,1 mm
Produkto rūšis Suklio įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 237624 9,9
EAN / GTIN 4045197681522
Gamintojo numeris 237624 9,9

Aprašymas

Paskirtis:

Mikro ištekinimo galvutėms Nr. 237495 ir Nr. 237498.
Su adapteriu galima naudoti ir keičiamas plokšteles Nr. 237625.
Ištekinimo ⌀ ribos 6,9 – 19,1 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį