{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Mažiausias ⌀ Dmin | 6,9 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Tipas | D07 | |
Koto ⌀ | 7 mm | |
L2 | 30 mm | |
Ilgis L | 56 mm | |
Suklio ribos ⌀ | 6,9 mm - 10,1 mm | |
Produkto rūšis | Suklio įrankis |
Produkto numeris | 237624 6,9 | |
EAN / GTIN | 4045197681515 | |
Gamintojo numeris | 237624 6,9 |