Tikslaus ištekinimo įrankių rinkinys ⌀ 9,75-30,1 mm SK40

Prekės Nr.: 237566 SK40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Jungtis Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Jungtis SK40
    Vidinis aušinimas taip
    Produkto rūšis Suklio įrankis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 237566 SK40
    EAN / GTIN 4045197816689
    Gamintojo numeris 237566 SK40

    Aprašymas

    Modelis:

    Su skaitmenine suklio galvute Nr. 237568, skaitmeniniu rodmeniu Nr. 237601, ištekinimo laikikliais ir priedais lagamine.
    Nustatymo tikslumas 0,01 mm per padalą / pagal Nonijaus skalę 0,002 mm ⌀-yje.
    Papildoma galimybė tiksliai nuskaityti 0,001 mm padalomis ⌀-yje.

    ⌀ nustatomas su mažiausia reversine eiga per tiesioginę matavimo sistemą.
    Skirta ⌀ 9,75 – 30,1 mm

    Paskirtis:

    Tekinimo peiliams su ⌀ 16 mm kotu ir tikslaus gręžimo tilteliu. Su ISO keičiamomis plokštelėmis CC..0602.

    Tiekiama:

    1 suklio galvutė: Nr. 237568 SK40
    po 1 ištekinimo laikiklį (maks. darbinė dalis): Nr. 237630 ⌀ 9,75–15,1 mm (30 mm); Nr. 237632 ⌀ 14,75–20,1 mm (51 mm);
    Nr. 237634 ⌀ 19,75–25,1 mm (72 mm); Nr. 237636 ⌀ 24,75–30,1 mm (82 mm).
    1 keičiamų plokštelių laikiklis prie tiltelio: Nr. 237564 06
    1 keičiama plokštelė: Nr. 260052 dyd. CU7010 (CCMT 060204)
    1 skaitmeninis ekranas: Nr. 237601

    Atsarginė dalis:

    Ištekinimo plokštelės varžtas Nr. 219830.

    Rekomendacija:

    Geriausia su keičiamomis plokštelėmis Nr. 237695 ir Nr. 237696.