Tikslaus ištekinimo įrankių rinkinys ⌀ 9,75-30,1 mm HSK63

Prekės Nr.: 237566 HSK63
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Jungtis Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Jungtis HSK63
    Vidinis aušinimas taip
    Maitinimas Baterijos
    Baterijų kiekis 1
    Baterijos tipas LR3
    Įmontuotų baterijų Nr. 081557 LR3
    Produkto rūšis Suklio įrankis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 237566 HSK63
    EAN / GTIN 4045197816702
    Gamintojo numeris 237566 HSK63

    Aprašymas

    Modelis:

    Su skaitmenine suklio galvute Nr. 237568, skaitmeniniu rodmeniu Nr. 237601, ištekinimo laikikliais ir priedais lagamine.
    Nustatymo tikslumas 0,01 mm per padalą / pagal Nonijaus skalę 0,002 mm ⌀-yje.
    Papildoma galimybė tiksliai nuskaityti 0,001 mm padalomis ⌀-yje.

    ⌀ nustatomas su mažiausia reversine eiga per tiesioginę matavimo sistemą.
    Skirta ⌀ 9,75 – 30,1 mm

    Paskirtis:

    Tekinimo peiliams su ⌀ 16 mm kotu ir tikslaus gręžimo tilteliu. Su ISO keičiamomis plokštelėmis CC..0602.

    Tiekiama:

    1 suklio galvutė: Nr. 237568 HSK63
    po 1 ištekinimo laikiklį (maks. darbinė dalis): Nr. 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); Nr. 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
    Nr. 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); Nr. 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
    1 keičiamų plokštelių laikiklis prie tiltelio: Nr. 237564 06
    1 keičiama plokštelė: Nr. 260052 dyd. CU7010 (CCMT 060204)
    1 skaitmeninis ekranas: Nr. 237601

    Atsarginė dalis:

    Ištekinimo plokštelės varžtas Nr. 219830.

    Rekomendacija:

    Geriausia su keičiamomis plokštelėmis Nr. 237695 ir Nr. 237696.