Tikslaus ištekinimo įrankių rinkinys ⌀ 9,75-164 mm, Jungtis: HW63

Prekės Nr.: 237541 HW63
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Jungtis Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Jungtis HW63
Vidinis aušinimas taip
Produkto rūšis Suklio įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 237541 HW63
EAN / GTIN 4045197608482
Gamintojo numeris 237541 HW63

Aprašymas

Modelis:

Skirta ⌀ 9,75 – 164 mm, su suklio galvute Nr. 237546, ištekinimo laikikliais ir priedais lagamine. Galima praplėsti su tilteliu Nr. 237560 iki ⌀ 320 mm.
Nustatymo tikslumas 0,01 mm per padalą / pagal Nonijaus skalę 0,002 mm ⌀.

Paskirtis:

Tekinimo peiliams su ⌀ 16 mm kotu ir tikslaus gręžimo tilteliu. Ištekinimo laikikliams ir laikikliams su keičiamomis plokštelėmis CC..0602.

Tiekiama:

1 suklio galvutė: Nr. 237546 HW63
po 1 ištekinimo laikiklį (maks. darbinė dalis): Nr. 237630 ⌀ 9,75–15,1 mm (30 mm); Nr. 237632 ⌀ 14,75–20,1 mm (51 mm);
Nr. 237634 ⌀ 19,75–25,1 mm (72 mm); Nr. 237636 ⌀ 24,75–30,1 mm (82 mm);
Nr. 237640 ⌀ 29,75–48,1 mm (85 mm); Nr. 237642 ⌀ 47,75–88,1 mm (85 mm).
1 tiltelis: Nr. 237647 ⌀ praplėtimui 86 – 164 mm.
1 keičiamų plokštelių laikiklis prie tiltelio: Nr. 237564 06
1 keičiama plokštelė: Nr. 260052 dyd. CU7010 (CCMT 060204)

Atsarginė dalis:

Ištekinimo plokštelės varžtas Nr. 219830.

Rekomendacija:

Geriausia su keičiamomis plokštelėmis Nr. 237695 ir Nr. 237696.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį