Diskinė spyruoklė

Prekės Nr.: 237524
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Išorinis ⌀ 10 mm
    Vidinis ⌀ 5,2 mm
    Storis 0,55 mm
    Produkto rūšis Spyruoklė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 237524
    EAN / GTIN 4045197808653
    Gamintojo numeris 237524

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį