Tikslaus ištekinimo įrankių rinkinys ⌀ 39,9 − 100,1 mm, Jungtis: ER25

Prekės Nr.: 237502 ER25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Jungtis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Grąžto panaudojimas: įkypas išėjimas; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; Skersinis gręžimas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Jungtis ER25
Grąžto panaudojimas įkypas išėjimas; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; Skersinis gręžimas
Vidinis aušinimas taip
Norma ISO 15488-B
Produkto rūšis Suklio įrankis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 237502 ER25
EAN / GTIN 4045197808516
Gamintojo numeris 237502 ER25
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Skirta ⌀ 39,9 - 100,1 mm. Tikslaus ištekinimo galvutę ER galima tvirtinti tiesiai į ER25 įspraustinę. Supakuota plastikinėje dėžėje.
  • Skalės padalos vertė 0,01 mm. Reguliavimo tikslumas 0,002mm ⌀ Nonijaus skalėje.
  • Nulinėje padėtyje subalansuotasbe įrankio, kai Q2,5 / 6000 min-1.
  • Sūkių skaičius maks. 10000 min-1.
  • Aušinimas aušinimo skysčio purkštuku, optimalus aušinimo skysčio slėgis 10–20 barų, mažiausiai 5 barai.
  • Slankiklį galima užfiksuoti.

Tiekiama:

1 tikslaus ištekinimo galvutė: ER25
po 1 plokštelių laikiklį: Nr. 237517 dyd. 1, skirtas ⌀ 39,9–57 mm
Nr. 237517 dyd. 2, skirtas ⌀ 57–100,1 mm
1 tiltelis: Nr. 237518 dyd. 1, skirtas ⌀ 70,1–100,1 mm
1 raktas su vėliavėle: Nr. 625920 dyd. 8IP
1 šešiabriaunis raktas: Nr. 627310 dyd. 4
2 cilindriniai varžtai: Nr. 237522 dyd. M5×12
2 atraminės poveržlės: Nr. 237523
2 diskinės spyruoklės: Nr. 237524

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtas Nr. 239653 (8IP; 1,28 Nm) plokštelių laikikliui Nr. 237517 dyd. 1 ir dyd. 2.

Pastaba:

tinkamas keičiamas plokšteles CCGT0602.. (pvz., Nr. 237695 / 237696) prašome užsakyti atskirai.
Išsukimo ciklo metu laikykitės pjovimo briaunos pozicijos ±20°!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį