KOMET® Unisix® keičiama plokštelė 50-000

Prekės Nr.: 236791 50-000

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    33,12 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    27,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas, tipas W29 Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 100504
Pavadinimas 50-000
Kietlydinys BK6440
Tipas ST900
Ašmenys HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,2 mm/aps.
Produkto rūšis Gręžimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236791 50-000
EAN / GTIN 4047109226722
Gamintojo numeris W29 50000.046440

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
220
Plienas <750 N/mm²
P
185
Plienas <900 N/mm²
P
165
Plienas <1100 N/mm²
P
150
Plienas <1400 N/mm²
P
100
INOX <900 N/mm²
M
160
INOX >900 N/mm²
M
100
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Tinka:

Pastaba:

Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai skirtispecialiai KUB Trigon®.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį