KOMET® Unisix® keičiama plokštelė, BK6440, Pavadinimas, tipas W29: 24-000

Prekės Nr.: 236791 24-000

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    21,42 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    17,85 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas, tipas W29 Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 05T304
Pavadinimas 24-000
Kietlydinys BK6440
Tipas ST900
Ašmenys HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,14 mm/aps.
Produkto rūšis Gręžimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236791 24-000
EAN / GTIN 4047109226609
Gamintojo numeris W29 24000.046440

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
220
Plienas <750 N/mm²
P
185
Plienas <900 N/mm²
P
165
Plienas <1100 N/mm²
P
150
Plienas <1400 N/mm²
P
100
INOX <900 N/mm²
M
160
INOX >900 N/mm²
M
100
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Tinka:

Pastaba:

Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai skirtispecialiai KUB Trigon®.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį