KOMET TwinKom® laikiklis dviejų lizdų tekinimo galvutei α = 80° Rupusis apdirbimas 64-91

Prekės Nr.: 236684 64-91
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Laikiklis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis 64 mm - 91 mm
Keičiama plokštelė W 83 44 − ...
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOEX 120508
Gnybt. varžtų rinkinys 239652 20IP (6,3 Nm)
Produkto rūšis Laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236684 64-91
EAN / GTIN 4047109014886
Gamintojo numeris G03 80070

Aprašymas

Paskirtis:

Keičiamoms plokštelėms Nr. 236520236576.

Tinka:

Dviejų lizdų galvutė tekinimo plokštelėms G01 Nr. 236680236682.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį