KOMET TwinKom® bazinis laikiklis su dviejų lizdų galvute tekinimui be ašinio reguliavimo su ABS® kotu 51-71 mm

Prekės Nr.: 236680 51-71
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ Dmin − ⌀ Dmax (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Kotas: ABS
  • Grąžto panaudojimas: įkypas pragręžimas; Skersinis gręžimas; išgaubtas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    ⌀ ribos Dmin-Dmaks. 51 mm - 71 mm
    Modelis trumpas
    Kotas ABS
    Grąžto panaudojimas įkypas pragręžimas; Skersinis gręžimas; išgaubtas
    Vidinis aušinimas taip
    Bendras ilgis Lviso 60 mm
    ABS® koto ⌀ Ds 40 mm
    Produkto rūšis Suklio įrankis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 236680 51-71
    EAN / GTIN 4047109262041
    Gamintojo numeris G01 71522

    Aprašymas

    Modelis:

    • Dviejų reguliuojamų lizdų galvutė tekinimo plokštelėms užtikrina našų kiaurymės apdirbimą giliai.
    • Kompaktiška įrankių konstrukcija.
    • Reguliuojamas kūginis purkštukas tikslingam aušinimo skysčio padavimui į pjovimo briaunas.
    • Gręžiant giliai, spiraliniai grioveliai puikiai pašalina drožles.
    • Minimalus tepimas per 1 kanalą

    Pastaba:

    Laikikliai ir keičiamos plokštelės užsakomi atskirai.
    Kiti modeliai ir dydžiai su ašiniu reguliavimu tiekiami pagal paklausimą.
    Užsakymo pavyzdys:
    1× Nr. 236680 dyd. 24−32 − dviejų lizdų galvutė tekinimo plokštelei G01.
    2× Nr. 236684 dyd. 24−32 − laikiklis tekinimo plokštelei.
    10× Nr. 236520 dyd. 18−010 − keičiamos plokštelės universaliam apdirbimui (rūšis BK8425).