KOMET KUB Centron® centravimo viršūnė HSS 65

Prekės Nr.: 236655 65
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kietlydinys TiAlN
⌀ d2 12 mm
tinka gręžimo galvutei 65 − 81 mm
Paskirtis Inox / liejinys
Produkto rūšis Pjovimo galvutė centravimui ir pragręžimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236655 65
EAN / GTIN 4047109090149
Gamintojo numeris V95 10050.0090

Aprašymas

Tinka:

Centron Nr. 236650.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį