KOMET KUB Centron® centravimo viršūnė HSS, TiAlN, Tipas: 40

Prekės Nr.: 236655 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kietlydinys TiAlN
⌀ d2 8 mm
tinka gręžimo galvutei 40−45 mm
Paskirtis Inox / liejinys
Produkto rūšis Pjovimo galvutė centravimui ir pragręžimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236655 40
EAN / GTIN 4047109090125
Gamintojo numeris V95 10032.0090

Aprašymas

Tinka:

Centron Nr. 236650.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį