KOMET KUB Centron® centravimo viršūnė HSS 26

Prekės Nr.: 236655 26
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kietlydinys TiAlN
⌀ d2 6 mm
tinka gręžimo galvutei 26−39 mm
Paskirtis Inox / liejinys
Produkto rūšis Pjovimo galvutė centravimui ir pragręžimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236655 26
EAN / GTIN 4047109055278
Gamintojo numeris V95 10022.0090

Aprašymas

Tinka:

Centron Nr. 236650.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį