KOMET® bazinis laikiklis 46 mm

Prekės Nr.: 236654 46
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki: 8×D
  • Kotas: ABS
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus ⌀ D 46
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 8×D
Kotas ABS
Vidinis aušinimas taip
tinka gręžimo galvutei 46 mm - 54 mm
Naudingasis ilgis L1 415 mm
Korpuso ⌀ d1 44,5 mm
Bendras ilgis Lviso 480 mm
ABS® koto ⌀ Ds 80 mm
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236654 46
EAN / GTIN 4047109095984
Gamintojo numeris V47 60461

Aprašymas

Modelis:

  • Maksimalus gręžimo gylis iki 8 (9)×D.
  • Standus pagrindinio laikiklio ir gręžimo galvutės sujungimas.
  • Koto konstrukcija ABS.

Paskirtis:

Tinka apdirbti tiek nejudančias, ties besisukančias detales, tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje.

Pastaba:

Kiti dydžiai − pagal užklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį