KOMET KUB Centron® gręžimo galvutė 52 mm

Prekės Nr.: 236650 52
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Grąžto panaudojimas: Centravimas; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija KUB Centron®
Nominalus ⌀ D 52
Grąžto panaudojimas Centravimas; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas taip
korpuso dydis 46
Bazinio laikiklio varžtas 239655 20IP
Centravimo viršūnės dydis 46
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 06T304
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239655 10IP (2,8 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236650 52
EAN / GTIN 4047109081659
Gamintojo numeris V46 50520

Aprašymas

Modelis:

  • Maksimalus gręžimo gylis iki 8 (9)×D.
  • Tikslus centravimas centravimo viršūne ir kreipiančiąja plokštelės briauna.
  • Standus pagrindinio laikiklio ir gręžimo galvutės sujungimas.
  • Kreipiančiosios ⌀ priderintas prie pjovimo plokštelės su 0,4 mm užapvalinimo spinduliu. Gręžiant kiaurąsias kiaurymes kreipiančiosios ⌀ galima reguliuoti specialia pakišama folija.

Paskirtis:

  • Tinka apdirbti tiek nejudančias, ties besisukančias detales, tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje.
  • Su centravimo viršūne Nr. 236655236657.
  • Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236740237080.

Tinka:

Gręžimo laikiklis Nr. 236652236654.

Tiekiama:

Gręžimo galvutė su kreipiančiąja plokštele (atsarginė kreipiančioji plokštelė Nr. 236658). Nuo ⌀ 65 mm su pjovimo plokštelių įdėklais (pjovimo plokštelių įdėklai reguliuojami išorėje +1 mm per ⌀).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį