{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominalus ⌀ D | 41 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 123 mm | |
Iškyšos ilgis LA | 152 mm | |
Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
Skaftlängd Ls | 68 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 120408 42-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Produkto numeris | 236615 41 | |
EAN / GTIN | 4047109276956 | |
Gamintojo numeris | U43 34100 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Cilindrinis kotas, 3×D, ⌀ DC m7: 41mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
7 187,76 NOK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
371,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
517,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 | 1 |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | 3×D | 3×D |
Invändig | ja | taip | taip |
Nominalus ⌀ D | 41 | 41 | 41 |
Skaft | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Skruvsats förvändskär | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Produktslag | Vändskärsborrar | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |