{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | KUB Pentron® | |
Nominalus ⌀ D | 25 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 3×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
Naudingasis ilgis L1 | 75 mm | |
Iškyšos ilgis LA | 96 mm | |
Koto ⌀ Ds | 32 mm | |
Koto ilgis Ls | 60 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 080308 24-... | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 236615 25 | |
EAN / GTIN | 4047109277298 | |
Gamintojo numeris | U43 22500 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Cilindrinis kotas 25 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
489,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
406,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
333,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | 1 | 1 |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 3×D | 3×D | 3×D |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 080308 24-... | SOGX 080407 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Nominalus ⌀ D | 25 | 25 | 25 |
Kotas | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC |