KOMET® keičiama plokštelė 20-010

Prekės Nr.: 236610 20-010

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    19,98 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    16,65 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas, tipas W80 Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOGX 07T208-01
Serija KUB Pentron®
Pavadinimas 20-010
Kietlydinys BK7935
Tipas Inox
Ašmenys HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,12 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Produkto rūšis Gręžimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236610 20-010
EAN / GTIN 4047109258365
Gamintojo numeris W80 20010.087935

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
160
INOX >900 N/mm²
M
160
Ti >850 N/mm²
S
75
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį