KOMET® keičiama plokštelė 32-030

Prekės Nr.: 236609 32-030

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    21,12 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    17,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas, tipas W80 Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOGX 100408-03
    Serija KUB Pentron®
    Pavadinimas 32-030
    Kietlydinys BK8430
    Tipas Uni
    Ašmenys HM
    Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,13 mm/aps.
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
    Produkto rūšis Gręžimas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 236609 32-030
    EAN / GTIN 4047109230316
    Gamintojo numeris W80 32030.088430

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    400
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    250
    Al >10 % Si
    N
    200
    Plienas <500 N/mm²
    P
    260
    Plienas <750 N/mm²
    P
    240
    Plienas <900 N/mm²
    P
    220
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    180
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    160
    INOX <900 N/mm²
    M
    150
    INOX >900 N/mm²
    M
    150
    Ketus (G)
    K
    140
    Uni
     
    drėgnas, maks.
     

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį