{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | KUB Pentron® | |
Nominalus ⌀ D | 33,5 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 5×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
Naudingasis ilgis L1 | 170 mm | |
Iškyšos ilgis LA | 195 mm | |
Koto ⌀ Ds | 40 mm | |
Koto ilgis Ls | 68 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 110408 38-... | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 236602 33,5 | |
EAN / GTIN | 4047109198845 | |
Gamintojo numeris | U45 33350 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Cilindrinis kotas 33,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
761,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
629,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Koto ilgis Ls | 68 | 68 |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Pjovimo technika | HPC | HPC |
Naudingasis ilgis L1 | 170 | 170 |
Serija | KUB Pentron® | Power Drill |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Iškyšos ilgis LA | 195 | 195 |