{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | KUB Pentron® | |
Nominalus ⌀ D | 16 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 5×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
Naudingasis ilgis L1 | 80 mm | |
Iškyšos ilgis LA | 96 mm | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Koto ilgis Ls | 50 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 040204 10-... | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 236602 16 | |
EAN / GTIN | 4047109206434 | |
Gamintojo numeris | U45 01600 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Cilindrinis kotas 16 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
553,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
482,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | 1 |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 5×D | 5×D |
Grąžto panaudojimas | ribotas centravimas ;ribotai apvalus ;ribotas skersinis gręžimas ;ribotas gręžimas paketais ;ribotas gręžimas su įkypu išėjimu ;ribotas gręžimas su įkypu išėjimu | ribotas centravimas ;ribotai apvalus ;ribotas skersinis gręžimas ;ribotas gręžimas paketais ;ribotas gręžimas su įkypu išėjimu ;ribotas gręžimas su įkypu išėjimu |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 040204 10-... | SOGX 050204 |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) |
Pjovimo technika | HPC | HPC |
Serija | KUB Pentron® | Power Drill |