{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | KUB Quatron® | |
Nominalus ⌀ D | 22 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 4×D | |
Kotas | ABS | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Naudingasis ilgis L1 | 88 mm | |
Iškyšos ilgis LA | 123 mm | |
ABS® koto ⌀ Ds | 50 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOEX 07T308 23-.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Bendras ilgis L | 154 mm | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 235507 22 | |
EAN / GTIN | 4047109091160 | |
Gamintojo numeris | U12 52200 |