{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | KUB Quatron® | |
Nominalus ⌀ D | 31 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 2×D | |
Kotas | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Grąžto panaudojimas | Centravimas; ribotas skersinis gręžimas; įkypas pragręžimas; Skersinis gręžimas; Gręžimas paketais; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Naudingasis ilgis L1 | 62 mm | |
Coliniams ⌀ | 1 7/32 in | |
Iškyšos ilgis LA | 91 mm | |
Koto ⌀ Ds | 32 mm | |
Koto ilgis Ls | 60 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOEX 090408 32-.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Bendras ilgis L | 146 mm | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 235500 31 | |
EAN / GTIN | 4047109047358 | |
Gamintojo numeris | U10 23100 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas, 2×D, ⌀ DC m7: 31mm |
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
302,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
408,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
334,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 2×D | 2×D | 2×D | 2×D |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOEX 090408 32-.. | WOEX 05T304 | SOGX 100408 | SOMT110408 / XOMT110406 |
Nominalus ⌀ D | 31 | 31 | 31 | 31 |
Koto ilgis Ls | 60 mm | 60 mm | 68 mm | 60 mm |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Iškyšos ilgis LA | 91 mm | 91 mm | 86 mm | 92 mm |