{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | KUB Quatron® | |
Nominalus ⌀ D | 24,5 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 2×D | |
Kotas | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Grąžto panaudojimas | Centravimas; ribotas skersinis gręžimas; įkypas pragręžimas; Skersinis gręžimas; Gręžimas paketais; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Naudingasis ilgis L1 | 50 mm | |
Iškyšos ilgis LA | 74 mm | |
Koto ⌀ Ds | 32 mm | |
Koto ilgis Ls | 60 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOEX 07T308 23-.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Bendras ilgis L | 134 mm | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 235500 24,5 | |
Gamintojo numeris | U10 22450 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Quatron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas 24,5 mm |
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
278,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
386,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
317,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 2×D | 2×D | 2×D | 2×D |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOEX 07T308 23-.. | WOEX 040304 | SOGX 080407 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Nominalus ⌀ D | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
Koto ilgis Ls | 60 mm | 56 mm | 60 mm | 60 mm |
Naudingasis ilgis L1 | 50 mm | 50 mm | 24,5 mm | 51 mm |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |