XOMT070305 UNI

Prekės Nr.: 235052 UNI

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    12,60 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    10,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 496 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XOMT070305
    Kietlydinys HBD30
    Ašmenys HM
    Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,06 - 0,12
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
    Danga TiAlN
    Produkto rūšis Gręžimas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 235052 UNI
    EAN / GTIN 4062406253929
    Gamintojo numeris 235052 UNI

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <500 N/mm²
    P
    160
    Plienas <750 N/mm²
    P
    150
    Plienas <900 N/mm²
    P
    140
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    120
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    100
    INOX <900 N/mm²
    M
    110
    INOX >900 N/mm²
    M
    90
    Ti >850 N/mm²
    S
    50
    Ketus (G)
    K
    130
    CuZn
    N
    220
    Uni
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Centruojanti briauna greitai ir saugiai centruoja grąžtą. Išorinės pjovimo briaunos užtikrina išskirtinę drožlių pašalinimo kontrolę.

    Paskirtis:

    SOMT keičiamos plokštelės tik ant išorinės pjovimo briaunos. XOMT keičiamos plokštelės tik ant centrinės pjovimo briaunos.

    Tinka:

    HOLEX Pro Drill Nr. 235000235010.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį