{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HOLEX Pro | |
Nominalus ⌀ D | 22 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 2×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
Naudingasis ilgis L1 | 47 mm | |
Iškyšos ilgis LA | 66 mm | |
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Koto ilgis Ls | 56 mm | |
Maksimali reguliavimo riba Vmax | 0,3 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOMT070308 / XOMT070305 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 232980 3 (TX7;0,8Nm) | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Bendras ilgis L | 122 mm | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 235000 22 | |
EAN / GTIN | 4062406252823 | |
Gamintojo numeris | 235000 22 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas, 2×D, ⌀ DC: 22mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
300,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
278,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
366,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | 1 | 1 |
Grąžto panaudojimas | ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas | Centravimas; įkypas pragręžimas; ribotas skersinis gręžimas; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas | ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu |
Nominalus ⌀ D | 22 | 22 | 22 |
Kotas | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Koto ⌀ Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Koto ilgis Ls | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Pjovimo technika | HPC | MTC | HPC |