{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HOLEX Pro | |
Nominalus ⌀ D | 25 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 2×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
Naudingasis ilgis L1 | 53 mm | |
Iškyšos ilgis LA | 75 mm | |
Koto ⌀ Ds | 32 mm | |
Koto ilgis Ls | 60 mm | |
Maksimali reguliavimo riba Vmax | 0,3 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Bendras ilgis L | 133 mm | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 235000 25 | |
EAN / GTIN | 4062406252861 | |
Gamintojo numeris | 235000 25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas 25 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
317,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
302,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
386,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 2×D | 2×D | 2×D |
Nominalus ⌀ D | 25 | 25 | 25 |
Kotas | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Koto ilgis Ls | 60 | 60 | 60 |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Pjovimo technika | HPC | MTC | HPC |
Iškyšos ilgis LA | 75 | 74 | 71 |