{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus ⌀ D | 15 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 4×D | |
Kotas | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Grąžto panaudojimas | Centravimas; įkypas pragręžimas; ribotas skersinis gręžimas; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | MTC | |
Naudingasis ilgis L1 | 60 mm | |
Coliniams ⌀ | 19/32 in | |
Iškyšos ilgis LA | 84 mm | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Koto ilgis Ls | 50 mm | |
Maksimali reguliavimo riba Vmax | 0,5 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WOEX 030204 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Bendras ilgis L | 134 mm | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 232310 15 | |
EAN / GTIN | 4045197551283 | |
Gamintojo numeris | 232310 15 |