{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus ⌀ D | 17.5 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 3×D | |
Kotas | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Grąžto panaudojimas | Centravimas; įkypas pragręžimas; ribotas skersinis gręžimas; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | MTC | |
Naudingasis ilgis L1 | 54 mm | |
Iškyšos ilgis LA | 78 mm | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Koto ilgis Ls | 50 mm | |
Maksimali reguliavimo riba Vmax | 0,5 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WOEX 030204 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Bendras ilgis L | 128 mm | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 232302 17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197351746 | |
Gamintojo numeris | 232302 17,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Universalus grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Koto ⌀ 20 mm, 3×D, ⌀ DC m7: 17,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
294,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
315,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Maksimali reguliavimo riba Vmax | 0,5 mm | 0,5 mm |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 3×D | 3×D |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WOEX 030204 | WOEX 030204 |
Nominalus ⌀ D | 17.5 | 17.5 |
Kotas | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | 25 mm |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) |