{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus ⌀ D | 17 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 3×D | |
Kotas | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Grąžto panaudojimas | Centravimas; įkypas pragręžimas; ribotas skersinis gręžimas; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | MTC | |
Naudingasis ilgis L1 | 51 mm | |
Iškyšos ilgis LA | 75 mm | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Koto ilgis Ls | 50 mm | |
Maksimali reguliavimo riba Vmax | 0,5 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WOEX 030204 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Bendras ilgis L | 125 mm | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 232302 17 | |
EAN / GTIN | 4045197351739 | |
Gamintojo numeris | 232302 17 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Universalus grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Koto ⌀ 20 mm, 3×D, ⌀ DC m7: 17mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
294,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
315,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | 1 |
Grąžto panaudojimas | Centravimas; įkypas pragręžimas; ribotas skersinis gręžimas; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas | Centravimas; įkypas pragręžimas; ribotas skersinis gręžimas; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Kotas | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | 25 mm |
Koto ilgis Ls | 50 mm | 56 mm |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) |