Universalus grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Koto ⌀ 20 mm 14 mm

Prekės Nr.: 232302 14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC m7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki: 3×D
  • Kotas: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Grąžto panaudojimas: Centravimas; įkypas pragręžimas; ribotas skersinis gręžimas; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: MTC

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Nominalus ⌀ D 14
    Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 3×D
    Kotas DIN 6535 HE, DIN 6595
    Grąžto panaudojimas Centravimas; įkypas pragręžimas; ribotas skersinis gręžimas; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas
    Vidinis aušinimas taip
    Pjovimo technika MTC
    Naudingasis ilgis L1 42 mm
    Iškyšos ilgis LA 66 mm
    Koto ⌀ Ds 20 mm
    Koto ilgis Ls 50 mm
    Maksimali reguliavimo riba Vmax 0,5 mm
    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 030204
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239700 6IP (0,6 Nm)
    Pjovimo briaunų skaičius Z 1
    Bendras ilgis L 116 mm
    Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 232302 14
    EAN / GTIN 4045197351708
    Gamintojo numeris 232302 14

    Aprašymas

    Modelis:

    Maksimalus tvirtumas ir apdirbimo proceso saugumas.
    Su koto ⌀ 20 mm, puikiai tinka nedidelėms tekinimo − frezavimo staklėms (žr. 31 skyrių).

    Paskirtis:

    Tinka detalės apdirbimui tiek nejudančioje, tiek besisukančioje padėtyje.
    Universali geometrija našiam gręžimui ir tiksliam matmenų išlaikymui (apie ±0,1 mm).
    Tinka nedidelio galingumo staklėms. Universaliam naudojimui MTC (Multi Task Cutting) − naujos kartos tekinimo ir frezavimo staklėse (MTM).

    Tinka:

    Keičiamos plokštelės WOEX 030204.

    Pastaba:

    Specialūs pakopiniai įrankiai iki 2 pakopų tiekiami pagal paklausimą. (Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.).
    Užklausos formą galima rasti el. parduotuvėje produkto puslapyje skiltyje „formos“.
    DĖMESIO! Grąžtui baigiant pragręžti kiaurymę, iškrenta disko formos medžiagos atplaiša. Besisukančios detalės gali sužeisti. Pasirūpinkite apsauga.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį