{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus ⌀ D | 19 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 3×D | |
Kotas | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Grąžto panaudojimas | Centravimas; įkypas pragręžimas; ribotas skersinis gręžimas; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | MTC | |
Naudingasis ilgis L1 | 57 mm | |
Iškyšos ilgis LA | 81 mm | |
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Koto ilgis Ls | 56 mm | |
Maksimali reguliavimo riba Vmax | 0,25 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WOEX 030204 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Bendras ilgis L | 115 mm | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 232300 19 | |
EAN / GTIN | 4045197345943 | |
Gamintojo numeris | 232300 19 |