{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus ⌀ D | 43 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 2×D | |
Kotas | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Grąžto panaudojimas | Centravimas; įkypas pragręžimas; ribotas skersinis gręžimas; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | MTC | |
Naudingasis ilgis L1 | 86 mm | |
Iškyšos ilgis LA | 125 mm | |
Koto ⌀ Ds | 32 mm | |
Koto ilgis Ls | 60 mm | |
Maksimali reguliavimo riba Vmax | 1 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WOEX 06T304 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Bendras ilgis L | 185 mm | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 232298 43 | |
EAN / GTIN | 4045197677167 | |
Gamintojo numeris | 232298 43 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Universalus grąžtas su keičiamomis plokštelėmis 43 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
308,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
364,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | 1 |
Bendras ilgis L | 185 | 228 |
Nominalus ⌀ D | 43 | 43 |
Koto ⌀ Ds | 32 | 32 |
Koto ilgis Ls | 60 | 60 |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Iškyšos ilgis LA | 125 | 168 |