Universalus grąžtas su keičiamomis plokštelėmis 37 mm

Prekės Nr.: 232298 37
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki: 2×D
  • Kotas: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Grąžto panaudojimas: Centravimas; įkypas pragręžimas; ribotas skersinis gręžimas; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: MTC

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Nominalus ⌀ D 37
    Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 2×D
    Kotas DIN 6535 HE, DIN 6595
    Grąžto panaudojimas Centravimas; įkypas pragręžimas; ribotas skersinis gręžimas; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas
    Vidinis aušinimas taip
    Pjovimo technika MTC
    Naudingasis ilgis L1 74 mm
    Iškyšos ilgis LA 113 mm
    Koto ⌀ Ds 32 mm
    Koto ilgis Ls 60 mm
    Maksimali reguliavimo riba Vmax 1,5 mm
    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 06T304
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239700 10IP (2,8 Nm)
    Pjovimo briaunų skaičius Z 1
    Bendras ilgis L 173 mm
    Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 232298 37
    EAN / GTIN 4045197677105
    Gamintojo numeris 232298 37

    Aprašymas

    Modelis:

    Maksimalus tvirtumas ir apdirbimo proceso saugumas.

    Paskirtis:

    Tinka detalės apdirbimui tiek nejudančioje, tiek besisukančioje padėtyje.
    Universali geometrija našiam gręžimui ir tiksliam matmenų išlaikymui (apie ± 0,1 mm).
    Tinka nedidelio galingumo staklėms. Universaliam naudojimui MTC (Multi Task Cutting) − naujos kartos tekinimo ir frezavimo staklėse (MTM).

    Tinka:

    Keičiamosios plokštelės WOEX 06T304.

    Pastaba:

    DĖMESIO! Grąžtui baigiant pragręžti kiaurymę, iškrenta disko formos medžiagos atplaiša. Besisukančios detalės gali sužeisti. Pasirūpinkite apsauga.
    Specialūs pakopiniai įrankiai iki 2 pakopų tiekiami pagal paklausimą. (Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.).
    Užklausos formą galima rasti el. parduotuvėje produkto puslapyje skiltyje „formos“.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Palyginti su panašiais produktais

    Šis produktas


    Rekomendacijos


    Universalus grąžtas su keičiamomis plokštelėmis  37 mm

    Universalus grąžtas su keičiamomis plokštelėmis 37 mm

    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    15 vnt. yra sandėlyje
    308,00 €
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    11 vnt. yra sandėlyje
    364,00 €
    Grąžto panaudojimas Centravimas ;įkypas pragręžimas ;ribotas skersinis gręžimas ;Išėmos ;įkypas išėjimas ;išgaubtas Centravimas ;įkypas pragręžimas ;ribotas skersinis gręžimas ;Išėmos ;įkypas išėjimas ;išgaubtas
    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 06T304 WOEX 06T304
    Nominalus ⌀ D 37 37
    Koto ilgis Ls 60 60
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239700 10IP (2,8 Nm) 239700 10IP (2,8 Nm)
    Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis
    Iškyšos ilgis LA 113 150

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį