Grąžtas MK kotas, be vidinio aušinimo, 12×D, Tipas: 48

Prekės Nr.: 232270 48
Individual prices for business customers after login.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Modelis: 12×D
  • Kotas: Morzės kūgis
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis 12×D
Kotas Morzės kūgis
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
⌀ zona Dc 48 mm - 65 mm
Naudingasis ilgis L1 576 mm
Morzės kūgio MK dydis 5
Užveržimo varžtai 232990 TX20
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 232270 48
EAN / GTIN 4045197717955
Gamintojo numeris 232270 48

Aprašymas

Modelis:

Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.
Su tiesiais drožlių grioveliais.

Pastaba:

Kitų dydžių reikia teirautis.
SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu − žr. Nr. Nr. 343000-343530.
Pastūma f sumažinama iki 10%, o vcvertės – iki 30%.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį