Grąžtas MK kotas, be vidinio aušinimo 25

Prekės Nr.: 232270 25
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Modelis: 12×D
  • Kotas: Morzės kūgis
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Modelis 12×D
    Kotas Morzės kūgis
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Vidinis aušinimas ne
    ⌀ zona Dc 25 mm - 35 mm
    Naudingasis ilgis L1 300 mm
    Morzės kūgio MK dydis 4
    Užveržimo varžtai 232990 TX15
    Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 232270 25
    EAN / GTIN 4045197717931
    Gamintojo numeris 232270 25

    Aprašymas

    Modelis:

    Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.

    Pastaba:

    Kitų dydžių reikia teirautis.
    SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu − žr. Nr. Nr. 343000-343530.
    Pastūma f sumažinama iki 10%, o vcvertės – iki 30%.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį