Grąžtas MK kotas, be vidinio aušinimo 12

Prekės Nr.: 232260 12
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Modelis: 5×D
  • Kotas: Morzės kūgis
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Modelis 5×D
    Kotas Morzės kūgis
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Vidinis aušinimas ne
    ⌀ zona Dc 12 mm - 12,5 mm
    Naudingasis ilgis L1 60,3 mm
    Morzės kūgio MK dydis 2
    Užveržimo varžtai 232990 TX7
    Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 232260 12
    EAN / GTIN 4045197592552
    Gamintojo numeris 232260 12

    Aprašymas

    Modelis:

    Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.

    Pastaba:

    SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu − žr. Nr. Nr. 343000-343530.
    Kiti dydžiai − pagal užklausimą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį