Grąžtas Cilindrinis kotas, su vidiniu aušinimu 12

Prekės Nr.: 232245 12
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Modelis: 3×D
  • Kotas: ISO 9766
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis 3×D
Kotas ISO 9766
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas taip
⌀ zona Dc 12 mm - 12,5 mm
Naudingasis ilgis L1 31,8 mm
Koto ⌀ Ds 20 mm
Koto ilgis Ls 50 mm
Užveržimo varžtai 232990 TX7
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 232245 12
EAN / GTIN 4045197658067
Gamintojo numeris 232245 12

Aprašymas

Modelis:

Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.
Su vidiniu aušinimu.
Su tiesiais drožlių grioveliais.

Pastaba:

Kiti dydžiai − pagal paklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Grąžtas Cilindrinis kotas, su vidiniu aušinimu 12

Grąžtas Cilindrinis kotas, su vidiniu aušinimu 12

reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
278,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
252,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
317,00 €
⌀ zona Dc 12 ;12,5 12 ;12,49 12 ;12,5
Pjovimo briaunų skaičius Z 2 2 2
Modelis 3×D 3×D 3×D
Vidinis aušinimas taip taip taip
Kotas ISO 9766 ISO 9766 Morzės kūgis
Naudingasis ilgis L1 31,8 38 31,8
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį