ISCAR SUMOCHAM Pagrindinis elementas Weldon kotas DCN A 29

Prekės Nr.: 231710 29
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis Vnt. kaina su PVM
  • Modelis: 5×D
  • Kotas: ISO 9766
  • Grąžto panaudojimas: įgaubtas; išgaubtas; Gręžimas paketais; Kryžminis gręžimas
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija SUMOCHAM
    Modelis 5×D
    Kotas ISO 9766
    Grąžto panaudojimas įgaubtas; išgaubtas; Gręžimas paketais; Kryžminis gręžimas
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Vidinis aušinimas taip
    ⌀ zona Dc 29 mm - 29,9 mm
    Naudingasis ilgis L1 145 mm
    Koto ⌀ Ds 32 mm
    Koto ilgis Ls 60 mm
    Iscar – prekės pavadinimas DCN 290-145-32A-5D
    Gamintojo pavadinimas DCN 290-145-32A-5D
    Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 231710 29
    EAN / GTIN 7291075291551
    Gamintojo numeris 3203531

    Aprašymas

    Modelis:

    SUMOCHAM keičiamų galvučių gręžimo sistema labai efektyviam kiaurymių apdirbimui su keičiamomis pjovimo briaunomis. Unikalus prispaudimo mechanizmas, leidžiantis patogiai pritvirtinti pjovimo įdėklą be papildomo prispaudimo varžto. Universalus medžiagų naudojimas dėl išsamios pjovimo plokštelių programos. Optimalus įrankio stabilumas su vienu metu susuktais aušinimo kanalai, užtikrinančiais labai žemą radialinį mušimą ir mažiausią galimą ašinę gręžimo eigą. Kitos galimos versijos: Bazinis elementas su apvaliu velenu, bazinis elementas, skirtas apdirbti plokštumas ant kiaurymių, kai tvirtinamas fasoninis žiedas, bazinis elementas, ypač skirtas naudoti daugiasvirtėse tekinimo staklėse, staklėse su slankiąja galvute ir gamybinėse tekinimo staklėse.
    Tolerancijos klasė: IT8-IT9, koncentrinis tikslumas: 0,03 mm.

    Paskirtis:

    Su pjovimo įdėklais Nr. 231740231790.

    Tiekiama:

    Pagrindo korpusas su montavimo raktu pjovimo įdėklams.

    Pastaba:

    • Iš esmės pasirinkite strategiją su vidutiniu pjovimo greičiu ir didele pastūma.
    • Gižtamoji eigos metu nėra greitos slinkties ir suklio sukimosi į kairę.
    • Išgaubtų / įgaubtų paviršių gręžimas: Reikiamas kreivumo spindulys > 15 × DC, sumažinkite pastūmos greitį iki 50 %.
    • Didžiausias leistinas kryžminių kiaurymių skersmuo yra 1/4 nominalaus skersmens DC.
    • Serijinėms kiaurymėms reikia stabilių sąlygų ir sumažinti tarpus tarp ruošinio elementų.
    • Galimas iki 7° nuolydžio įėjimo ir išėjimo iš gręžinio kampas su sumažinta pastūma (apie 20-30 %).
    • Žymėjimo konvencija: DCN [dydis]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
      Pavyzdys:
      Nr. 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D
      Nr. 231705 6 DCN 060-018-12A-3D

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį