{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HiPer-Drill | |
Modelis | 12×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ zona Dc | 49 mm - 50,99 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 612 mm | |
Koto ⌀ Ds | 32 mm | |
Koto ilgis Ls | 70 mm | |
Užveržimo varžtas | 231999 25IP1 | |
Bendras ilgis L | 751 mm | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 231620 49 | |
EAN / GTIN | 4062406641801 | |
Gamintojo numeris | 231620 49 |