HiPer-Drill grąžtas 47 mm

Prekės Nr.: 231605 47
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Modelis: 3×D
  • Kotas: ISO 9766
  • Grąžto panaudojimas: ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 1
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HiPer-Drill
Modelis 3×D
Kotas ISO 9766
Grąžto panaudojimas ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Vidinis aušinimas taip
⌀ zona Dc 47 mm - 48,99 mm
Naudingasis ilgis L1 147 mm
Koto ⌀ Ds 40 mm
Koto ilgis Ls 70 mm
Užveržimo varžtas 231999 25IP1
Bendras ilgis L 284 mm
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 231605 47
EAN / GTIN 4062406641436
Gamintojo numeris 231605 47

Aprašymas

Modelis:

  • Maksimalus našumas ir didžiausios pastūmos dėl optimaliai suderintų geometrijų ir ruošinių.
  • Tikslus pjovimo antgalio padėties nustatymas dėl prizminio plokštelės pritvirtinimo ir geras užveržimas per vidurinę angą.
  • Itin žemas radialinis mušimas. (Kiaurymėms iki IT9 tikslumo)
  • Koto atrama optimaliam stabilumui.

Paskirtis:

Tinka detalės apdirbimui tiek nejudančioje, tiek besisukančioje padėtyje. Kiaurymėms iki IT9 tikslumo.

Pastaba:

Užveržimo varžtą reikia atnaujinti keičiant kas penktą pjovimo laikiklį.
Kiti matmenys iki ⌀ 50,99 mm tiekiami pagal paklausimą.
Kad užtikrintumėte optimalų radialinį mušimą, rekomenduojame rinktis hidraulinį patroną (pvz., Nr. 302026 dyd. 20). Optimaliam darbui rinkitės grąžtą su kuo trumpesne darbine dalimi.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį